RYOBI(リョービ)
コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)
2100
タイプ
標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)
(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上
ストップ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52235882
COU-52M L
左
45以下
900
¥
19,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52235898
COU-52M R
右
45以下
900
¥
19,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52235907
COU-53M L
左
65以下
950
¥
20,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52235916
COU-53M R
右
65以下
950
¥
20,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください