COU-52M L コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型 RYOBI(リョービ) 52235882

コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
勝手左
適合扉質量(kg)45以下
適合扉幅(mm)900
内容量1個注文コード52235882品番COU-52M L
参考基準価格(税別)¥19,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

勝手
左
適合扉質量(kg)
45以下
適合扉幅(mm)
900
タイプ
標準取付・逆取付兼用
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉厚(mm)
(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上
ストップ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする