曜日別特売

レール式端子台 RT

レール式端子台 RT - 河村電器産業
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
結線方式
端子ねじ
質量(kg)
種別
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
適合
適合電線(mm2)
容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52291234RT60EDINレールネジM62.1Eエンド端子-5015.5-1460
4,200
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52291268RT6C---0.5端子カバー-10005460A用--
2,360
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
52291277RT6S---0.8セパレータ-60260A用--
2,110
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52291313RTG---6.5傾斜金具--15---
9,160
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52291338RTN---0.8記名板-10006.5---
510
419
461(税込)
21日以内出荷
返品不可
特別運賃
52291356RTS---7.8ストッパー------
6,540
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52291042RT20DINレールネジM43.5-----220
7,920
取扱い終了
返品不可
52291058RT20EDINレールネジM41.8Eエンド端子----220
2,960
取扱い終了
返品不可
52291076RT2C---0.4端子カバー38×1000--20A用--
1,500
取扱い終了
返品不可
52291128RT2S---1セパレータ-----20
1,180
取扱い終了
返品不可
52291146RT30DINレールネジM53.8-----5.530
8,730
取扱い終了
返品不可
52291164RT30EDINレールネジM51.6Eエンド端子----5.530
2,580
取扱い終了
返品不可
52291173RT3C---0.5端子カバー42×1000--30A用--
1,570
取扱い終了
返品不可
52291198RT3S---0.6セパレータ-----30
980
取扱い終了
返品不可
52291216RT60DINレールネジM64.5-----1460
8,320
取扱い終了
返品不可
52291295RTA---1レール-100022---
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする