曜日別特売

HUBボックス専用オプション

HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業HUBボックス専用オプション - 河村電器産業
内容量1個
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52313512HBTT-10鋼板ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装2
3,870
3,088
3,397(税込)
5日以内出荷
返品不可
52698406HBT-25-1U--2
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698415HBT-25-1US--2
7,110
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698424HBT44-1N鋼板クリーム(マンセル2.5Y9/1)0.5
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698433HBT81N鋼板クリーム(マンセル2.5Y9/1)0.1
2,530
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
52698442HBT981-02--0.1
2,070
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699867KHBAT-VL3--0.4
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699876KHBAT-VL4--0.5
10,400
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699982KHBT-B200木板:パーティクルボードクリーム1
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699998KHBT-FILモダクリル・ポリエステル0.03
7,280
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52700007KHBT-VL3-BF-クリーム(マンセル2.5Y9/1)0.4
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52700016KHBT-VL4-BF-クリーム(マンセル2.5Y9/1)0.5
10,400
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
52700025KHBT-VL4-DF-クリーム(マンセル2.5Y9/1)0.5
10,400
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
52725514HBT23-L3--0.3
9,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698458HBT-FILモダクリル・ポリエステル0.02
4,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
52698397HBT-10鋼板ホワイトグレー(マンセルN-8)2
3,350
取扱い終了
返品不可
52725496HBT44-1--2
8,400
取扱い終了
返品不可
52725505HBT942S--2
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52698458HBT-FIL52699998KHBT-FILHBT-FIL HUBボックス専用オプション 河村電器産業 52699998HUBボックス専用オプション河村電器産業1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする