プラグ付ケーブル L

プラグ付ケーブル L - 河村電器産業
極数2種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着ケーブル長(m)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
電線太さ(mm2)
NEMA規格
圧着端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52314307L52012520VCT3.5L5-20R3.5-5
10,500
取扱い終了
返品不可
52314316L53012530VCT5.5L5-30R5.5-5
12,600
取扱い終了
返品不可
52314343L62025020VCT3.5L6-20R3.5-5
10,500
取扱い終了
返品不可
52314377L63025030VCT5.5L6-30R5.5-5
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする