曜日別特売

OAフロアー用チャンネルベース RPIT77

OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 - 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 - 河村電器産業

チャンネルベース

材質鋼板板厚(mm)3.2適応ITN、ITO、ITA、ITS内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52330513RPIT77-1005ラック取付ボルト(M12×40)600850954
33,700
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330522RPIT77-1005Bラック取付ボルト(M12×40)600850954
33,700
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330538RPIT77-1005Lラック取付ボルト(M12×40)800950954
36,100
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330547RPIT77-1005LBラック取付ボルト(M12×40)800950954
36,100
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330556RPIT77-1005Wラック取付ボルト(M12×40)700950954
35,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330565RPIT77-1005WBラック取付ボルト(M12×40)700950954
35,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330574RPIT77-1010ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60013100954
20,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330583RPIT77-1010Bラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60013100954
20,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330592RPIT77-1010Lラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80015100954
23,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330608RPIT77-1010LBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80015100954
23,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330617RPIT77-1010Wラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70014100954
21,500
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330626RPIT77-1010WBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70014100954
21,500
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330635RPIT77-1020ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60017200954
31,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330644RPIT77-1020Aラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60017200954
37,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330653RPIT77-1020ABラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60017200954
37,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330662RPIT77-1020Bラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60017200954
31,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330678RPIT77-1020Lラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80019200954
34,500
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330687RPIT77-1020LAラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80019200954
40,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330696RPIT77-1020LABラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80019200954
40,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330705RPIT77-1020LBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80019200954
34,500
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330714RPIT77-1020Wラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70018200954
32,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330723RPIT77-1020WAラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70018200954
38,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330732RPIT77-1020WABラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70018200954
38,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330748RPIT77-1020WBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70018200954
32,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330757RPIT77-1030ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60021300954
42,400
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330766RPIT77-1030Aラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60021300954
47,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330775RPIT77-1030ABラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60021300954
47,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330784RPIT77-1030Bラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)60021300954
42,400
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330793RPIT77-1030Lラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80023300954
46,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330802RPIT77-1030LAラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80023300954
51,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330818RPIT77-1030LABラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80023300954
51,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330827RPIT77-1030LBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)80023300954
46,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330836RPIT77-1030Wラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70022300954
43,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330845RPIT77-1030WAラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70022300954
49,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330854RPIT77-1030WABラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70022300954
49,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330863RPIT77-1030WBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)70022300954
43,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330872RPIT77-1105ラック取付ボルト(M12×40)6008501054
34,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330888RPIT77-1105Bラック取付ボルト(M12×40)6008501054
34,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330897RPIT77-1105Lラック取付ボルト(M12×40)8009501054
37,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330906RPIT77-1105LBラック取付ボルト(M12×40)8009501054
37,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330915RPIT77-1105Wラック取付ボルト(M12×40)7009501054
36,100
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330924RPIT77-1105WBラック取付ボルト(M12×40)7009501054
36,100
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330933RPIT77-1110ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)600141001054
21,500
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330942RPIT77-1110Bラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)600141001054
21,500
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330958RPIT77-1110Lラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)800161001054
23,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330967RPIT77-1110LBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)800161001054
23,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330976RPIT77-1110Wラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)700151001054
22,500
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330985RPIT77-1110WBラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)700151001054
22,500
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52330994RPIT77-1120ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)600182001054
32,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52331003RPIT77-1120Aラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)600182001054
38,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする