河村電器産業
通信機器収納キャビネットオプション
19インチ機器取付用
材質
鋼板
キャビネット板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
適合キャビネット
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52341774
RPV94-02B
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
2
D160以上
2Uサイズ
¥6,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52341783
RPV94-03B
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
2
D200以上
3Uサイズ
¥6,800
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52341792
RPV94-04B
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
2
D250以上
4Uサイズ
¥7,620
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52341808
RPV94-05B
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
3
D300以上
5Uサイズ
¥8,310
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52341817
RPV94-06B
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
3
D350以上
6Uサイズ
¥9,240
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52703026
RPV95-02
メッキ黒(三価黒色クロメート)
0.9
D160以上
2Uサイズ
¥10,900
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703035
RPV95-03
メッキ黒(三価黒色クロメート)
1
D200以上
3Uサイズ
¥12,300
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52703044
RPV95-04
メッキ黒(三価黒色クロメート)
1.1
D250以上
4Uサイズ
¥13,700
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください