産業用接続箱 PVH-M-L

産業用接続箱 PVH-M-L - 河村電器産業
ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC1000入力電圧(V)最大DC1000使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護等級
寸法(mm)
質量(kg)
出力
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52343777PVH-08AM-SP2LIP55615×700×25034直流遮断器100Aボデー1.6、ドア1.6
323,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343786PVH-08M-SP2LIP55515×600×20023出力:ラグ端子80Aボデー1.6、ドア1.6
189,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343795PVH-10AM-SP2LIP55615×800×25039直流遮断器125Aボデー1.6、ドア1.6
391,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343804PVH-10M-SP2LIP55515×600×20023出力:ラグ端子100Aボデー1.6、ドア1.6
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343813PVH-12AM-SP2LIP55615×800×25039直流遮断器150Aボデー1.6、ドア1.6
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343822PVH-12M-SP2LIP55515×700×20028出力:ラグ端子120Aボデー1.6、ドア1.6
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343838PVH-14AM-SP2LIP54615×900×25044直流遮断器175Aボデー1.6、ドア1.6
439,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343856PVH-14M-SP2LIP55515×700×20028出力:ラグ端子140Aボデー1.6、ドア1.6
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343865PVH-16AM-SP2LIP54615×900×25044直流遮断器200Aボデー1.6、ドア1.6
468,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343874PVH-16M-SP2LIP55515×800×20033出力:ラグ端子160Aボデー1.6、ドア1.6
328,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343883SPVH-08AM-SP2LIP55615×700×25032直流遮断器100Aボデー1.5、ドア1.5
395,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343892SPVH-08M-SP2LIP55515×600×20021出力:ラグ端子80Aボデー1.5、ドア1.5
254,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343908SPVH-10AM-SP2LIP55615×800×25037直流遮断器125Aボデー1.5、ドア1.5
473,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343917SPVH-10M-SP2LIP55515×600×20021出力:ラグ端子100Aボデー1.5、ドア1.5
322,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343926SPVH-12AM-SP2LIP55615×800×25037直流遮断器150Aボデー1.5、ドア1.5
492,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343935SPVH-12M-SP2LIP55515×700×20026出力:ラグ端子120Aボデー1.5、ドア1.5
341,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343944SPVH-14AM-SP2LIP54615×900×25042直流遮断器175Aボデー1.5、ドア1.5
539,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343953SPVH-14M-SP2LIP55515×700×20026出力:ラグ端子140Aボデー1.5、ドア1.5
372,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343962SPVH-16AM-SP2LIP54615×900×25042直流遮断器200Aボデー1.5、ドア1.5
600,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343978SPVH-16M-SP2LIP55515×800×20031出力:ラグ端子160Aボデー1.5、ドア1.5
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする