漏電ブレーカ ZL

漏電ブレーカ ZL - 河村電器産業
(2件のレビュー)
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相線式
極数・素子数
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52736845ZL62-15-151Φ2W2P2E1515端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736863ZL62-20-151Φ2W2P2E2015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52736888ZL62-30-151Φ2W2P2E3015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736906ZL62-40-151Φ2W2P2E4015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736924ZL62-50-151Φ2W2P2E5015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736942ZL62-60-151Φ2W2P2E6015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
52736854ZL62-15-301Φ2W2P2E1530端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736872ZL62-20-301Φ2W2P2E2030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736897ZL62-30-301Φ2W2P2E3030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736915ZL62-40-301Φ2W2P2E4030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736933ZL62-50-301Φ2W2P2E5030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736958ZL62-60-301Φ2W2P2E6030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
11,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735165ZL63-15-153Φ3W3P3E1515端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52735183ZL63-20-153Φ3W3P3E2015端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52735208ZL63-30-153Φ3W3P3E3015端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52735244ZL63-40-153Φ3W3P3E4015端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
12,600
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52735278ZL63-50-153Φ3W3P3E5015端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735314ZL63-60-153Φ3W3P3E6015端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
12,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
52735174ZL63-15-303Φ3W3P3E1530端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
10,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
52735192ZL63-20-303Φ3W3P3E2030端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52735226ZL63-30-303Φ3W3P3E3030端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52735253ZL63-40-303Φ3W3P3E4030端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52735287ZL63-50-303Φ3W3P3E5030端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
52735323ZL63-60-303Φ3W3P3E6030端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
12,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
52740126ZL102-40-301Φ2W2P2E4030取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740162ZL102-50-301Φ2W2P2E5030取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52740248ZL102-60-301Φ2W2P2E6030取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740327ZL102-75-301Φ2W2P2E7530取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 4個/絶縁キャップ 4個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740083ZL102-100-301Φ2W2P2E10030取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 4個/絶縁キャップ 4個/DINフック 1個
17,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52740205ZL102-60-1001Φ2W2P2E60100取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740284ZL102-75-1001Φ2W2P2E75100取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 4個/絶縁キャップ 4個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740056ZL102-100-1001Φ2W2P2E100100取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 4個/絶縁キャップ 4個/DINフック 1個
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52740503ZL103-60-303Φ3W3P3E6030取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52739584ZL103-75-303Φ3W3P3E7530取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52739557ZL103-100-303Φ3W3P3E10030取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52740467ZL103-60-1003Φ3W3P3E60100取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52739575ZL103-75-1003Φ3W3P3E75100取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52739548ZL103-100-1003Φ3W3P3E100100取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52351434ZL62-15-15X1Φ2W2P2E1515端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351398ZL62-20-15X1Φ2W2P2E2015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351355ZL62-30-15X1Φ2W2P2E3015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351312ZL62-40-15X1Φ2W2P2E4015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351276ZL62-50-15X1Φ2W2P2E5015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351233ZL62-60-15X1Φ2W2P2E6015端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351416ZL62-15-30X1Φ2W2P2E1530端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351373ZL62-20-30X1Φ2W2P2E2030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351337ZL62-30-30X1Φ2W2P2E3030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351294ZL62-40-30X1Φ2W2P2E4030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351258ZL62-50-30X1Φ2W2P2E5030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351215ZL62-60-30X1Φ2W2P2E6030端子カバー2個/封印ビス1本/ナベ小ネジ1本/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
13,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: エアーコンプレッサーの電源に、使用している。
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

エアーコンプレッサーの電源に、使用している。とても使い勝手が良い。

対象商品 : 52735287
2021-01-04
用途: 通常で漏電ブレーカーが、落ちる。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前と同じサイズで、交換後簡単に直りました。有難うございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする