ノーヒューズブレーカ SE-S

ノーヒューズブレーカ SE-S - 河村電器産業
定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52436448SE2P2E30SAC200302P2E
1,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
52436457SE2P2E20SAC200202P2E
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
52436466SE2P2E15SAC200152P2E
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
52436475SE2P1E20SAC100202P1E
940
取扱い終了
返品不可
代替品有
52436484SE2P1E15SAC100152P1E
940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52436448SE2P2E30S37098056SE 2P2E30SSE2P2E30S ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業 37098056ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業1台
1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました。
52436457SE2P2E20S37098031SE 2P2E20SSE2P2E20S ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業 37098031ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業1台
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
52436466SE2P2E15S37098013SE 2P2E15SSE2P2E15S ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業 37098013ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業1台
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
52436475SE2P1E20S37097995SE 2P1E20SSE2P1E20S 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業 37097995河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ河村電器産業1台
869
税込956
注文コードが変更になりました
52436484SE2P1E15S37097977SE 2P1E15SSE2P1E15S 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業 37097977河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ河村電器産業1台
869
税込956
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする