河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
ノーヒューズブレーカ SE-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52436457
品番
SE2P2E20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52436457
SE2P2E20S
37098031
SE 2P2E20S
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業
1台
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました