曜日別特売

引込計器盤 NWB

引込計器盤 NWB - 河村電器産業引込計器盤 NWB - 河村電器産業

WHMスペース付(屋内用)

保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
WHMスペース
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52449583NWB503Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×700×2003533
137,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449592NWB503ベージュ(マンセル5Y7/1)900×700×2003533
137,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449608NWB502Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×500×2003222
99,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449617NWB502ベージュ(マンセル5Y7/1)900×500×2003222
99,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449626NWB501Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×300×2002311
69,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449635NWB501ベージュ(マンセル5Y7/1)900×300×2002311
69,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449644NWB303SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×700×2003533
137,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449653NWB303Sベージュ(マンセル5Y7/1)900×700×2003533
137,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449662NWB302SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×500×2003022
99,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449678NWB302Sベージュ(マンセル5Y7/1)900×500×2003022
99,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449687NWB301SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×300×2002211
69,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449696NWB301Sベージュ(マンセル5Y7/1)900×300×2002211
69,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449705NWB204Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1000×1000×2008144
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449714NWB204ベージュ(マンセル5Y7/1)1000×1000×2008144
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449723NWB203Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1000×700×2005733
288,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449732NWB203ベージュ(マンセル5Y7/1)1000×700×2005733
288,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449748NWB202Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1000×500×2003822
207,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449757NWB202ベージュ(マンセル5Y7/1)1000×500×2003822
207,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449766NWB201Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1000×350×2003011
117,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449775NWB201ベージュ(マンセル5Y7/1)1000×350×2003011
117,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449784NWB104Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×1000×2006244
249,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449793NWB104ベージュ(マンセル5Y7/1)900×1000×2006244
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449802NWB103Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×700×2003733
183,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449818NWB103ベージュ(マンセル5Y7/1)900×700×2003733
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449827NWB102Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×500×2003222
132,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449836NWB102ベージュ(マンセル5Y7/1)900×500×2003222
132,000
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449845NWB101Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)900×300×2002311
85,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449854NWB101ベージュ(マンセル5Y7/1)900×300×2002311
85,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする