曜日別特売

電話用機器収納キャビネット BX

電話用機器収納キャビネット BX - 河村電器産業電話用機器収納キャビネット BX - 河村電器産業電話用機器収納キャビネット BX - 河村電器産業電話用機器収納キャビネット BX - 河村電器産業

屋内用露出型盤用キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52631477BX1070-14(ドア下)110、(ハンドル下)90ベージュ(マンセル5Y7/1)32.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
64,600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52631635BX1116-18(ドア下)150、(ハンドル下)130ベージュ(マンセル5Y7/1)73.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×1520
174,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52631863BX1190-14(ドア下)110、(ハンドル下)90ベージュ(マンセル5Y7/1)42.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×820
86,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633202BX1660-16(ドア下)130、(ハンドル下)110ベージュ(マンセル5Y7/1)44.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)1520×520
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52634837BX6080-14(ドア下)110、(ハンドル下)90ベージュ(マンセル5Y7/1)23.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×720
58,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635625BX8080-14(ドア下)110、(ハンドル下)90ベージュ(マンセル5Y7/1)29.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×720
60,500
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635738BX9010-16(ドア下)130、(ハンドル下)110ベージュ(マンセル5Y7/1)40.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×920
86,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635957BX9070-14(ドア下)110、(ハンドル下)90ベージュ(マンセル5Y7/1)29.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×620
55,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636063BX9090-16(ドア下)130、(ハンドル下)110ベージュ(マンセル5Y7/1)37KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×820
77,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52645337BX1280-16S(ドア下)130、(ハンドル下)110ベージュ(マンセル5Y7/1)52KH-117F(キー付平面ハンドル大)1120×720
82,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52645434BX1280-16SK(ドア下)130、(ハンドル下)110クリーム(マンセル2.5Y9/1)52KH-117F(キー付平面ハンドル大)1120×720
82,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52649424BX1070-14K(ドア下)110、(ハンドル下)90クリーム(マンセル2.5Y9/1)32.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
64,600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649598BX1116-18K(ドア下)150、(ハンドル下)130クリーム(マンセル2.5Y9/1)73.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×1520
174,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649808BX1190-14K(ドア下)110、(ハンドル下)90クリーム(マンセル2.5Y9/1)42.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×820
86,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52650885BX1660-16K(ドア下)130、(ハンドル下)110クリーム(マンセル2.5Y9/1)44.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)1520×520
89,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52652592BX6080-14K(ドア下)110、(ハンドル下)90クリーム(マンセル2.5Y9/1)23.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×720
58,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52653353BX8080-14K(ドア下)110、(ハンドル下)90クリーム(マンセル2.5Y9/1)29.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×720
60,500
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52653457BX9010-16K(ドア下)130、(ハンドル下)110クリーム(マンセル2.5Y9/1)40.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×920
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52653667BX9070-14K(ドア下)110、(ハンドル下)90クリーム(マンセル2.5Y9/1)29.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×620
55,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52653773BX9090-16K(ドア下)130、(ハンドル下)110クリーム(マンセル2.5Y9/1)37KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×820
77,800
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52673522BX6010-16(ドア下)130、(ハンドル下)110ベージュ(マンセル5Y7/1)27KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×920
61,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52673538BX6010-16K(ドア下)130、(ハンドル下)110クリーム(マンセル2.5Y9/1)27KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×920
61,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする