曜日別特売

自立盤用キャビネット J

自立盤用キャビネット J - 河村電器産業

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット

材質鉄板製保護等級IP4X構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636508J1610-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)134.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×900
218,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636587J1610-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)134.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×900
218,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636605J1612-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)155.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1100
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636614J1612-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)155.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1100
266,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636623J1670-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)101.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×600
136,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636648J1670-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)101.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×600
136,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636657J1680-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)111.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×700
156,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636702J1680-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)111.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×700
156,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636718J1910-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)159KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×900
261,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636727J1910-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)159KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×900
261,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636763J1912-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)183.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1100
313,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636788J1912-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)183.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1100
313,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636797J1914-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)208.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1300
340,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636806J1914-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)208.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1300
340,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636824J1916-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)232.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1500
394,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636833J1916-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)232.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1500
394,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636842J1970-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)120.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×600
159,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636894J1970-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)120.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×600
159,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636928J1980-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)132.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×700
179,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636946J1980-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)132.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×700
179,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52636955J2110-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)171.8KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×900
299,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636964J2110-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)171.8KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×900
299,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636982J2112-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)198.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×1100
344,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52636998J2112-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)198.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×1100
344,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637007J2114-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)225.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×1300
376,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637034J2114-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)225.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×1300
376,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637052J2180-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)143KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×700
223,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637068J2180-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)143KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×700
223,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637077J2310-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)184.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)2180×900
313,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637104J2310-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)184.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)2180×900
313,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637113J2312-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)213.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)2180×1100
356,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637122J2312-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)213.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)2180×1100
356,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637147J2380-25-(ドア下)210、(ハンドル下)170ベージュ(マンセル5Y7/1)153.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)2180×700
248,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637156J2380-25K-(ドア下)210、(ハンドル下)170クリーム(マンセル2.5Y9/1)153.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)2180×700
248,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52646852J1070-35-(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)74.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)920×620
120,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646877J1270-35-(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)84.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×620
131,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646886J1280-35-(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)93.1KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×720
141,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646895J1280-50-(ドア下)480、(ハンドル下)445ベージュ(マンセル5Y7/1)106.5KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×720
191,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52646904J1470-35-(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)100.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×600
143,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646913J1470-50-(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)114.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×600
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52646922J1480-35-(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)110.2KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×700
159,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646938J1480-50-(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)124.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×700
211,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52646947J1490-35-(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)119.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×800
191,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646956J1490-50-(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)135.2KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×800
243,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52646965J1610-35-(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)144.7KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×900
225,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646974J1610-50-(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)161.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×900
286,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52646983J1612-35-(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)166.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1100
286,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52646992J1612-50-(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)184.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1100
340,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52647008J1614-35-(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)189.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1300
316,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647017J1614-50-(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)209KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1300
368,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする