曜日別特売

引込計器盤 EPOB

引込計器盤 EPOB - 河村電器産業引込計器盤 EPOB - 河村電器産業

WHMスペース付(屋外用)

保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
WHMスペース
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52649616EPOB603Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×700×2003933
153,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649625EPOB603ベージュ(マンセル5Y7/1)930×700×2003933
153,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649643EPOB602Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×500×2003422
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649652EPOB602ベージュ(マンセル5Y7/1)930×500×2003422
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649668EPOB601Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×300×2002311
76,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649677EPOB601ベージュ(マンセル5Y7/1)930×300×2002311
76,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649686EPOB303SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×700×2003833
141,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649695EPOB303Sベージュ(マンセル5Y7/1)930×700×2003833
141,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649704EPOB302SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×500×2003322
104,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649713EPOB302Sベージュ(マンセル5Y7/1)930×500×2003322
104,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649722EPOB301SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×300×2002311
71,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52649738EPOB301Sベージュ(マンセル5Y7/1)930×300×2002311
71,400
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649747EPOB204Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1030×1000×2008644
446,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649756EPOB204ベージュ(マンセル5Y7/1)1030×1000×2008644
446,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649765EPOB203Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1030×700×2006133
327,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649774EPOB203ベージュ(マンセル5Y7/1)1030×700×2006133
327,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649783EPOB202Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1030×500×2004122
236,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649817EPOB202ベージュ(マンセル5Y7/1)1030×500×2004122
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649826EPOB201Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1030×350×2003211
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649835EPOB201ベージュ(マンセル5Y7/1)1030×350×2003211
132,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649844EPOB104Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×1000×2006744
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649853EPOB104ベージュ(マンセル5Y7/1)930×1000×2006744
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649862EPOB103Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×700×2004133
190,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649878EPOB103ベージュ(マンセル5Y7/1)930×700×2004133
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649887EPOB102Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×500×2003522
137,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649914EPOB102ベージュ(マンセル5Y7/1)930×500×2003522
137,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649923EPOB101Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)930×300×2002411
88,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649932EPOB101ベージュ(マンセル5Y7/1)930×300×2002411
88,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする