電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX

電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX - 河村電器産業電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX - 河村電器産業

ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-内容量1個
全218種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
218種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682586HBX1040-12K10.4920×320片扉1000×400×120
18,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682595HBX1040-14K11.1920×320片扉1000×400×140
24,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682604HBX1040-16K11.8920×320片扉1000×400×160
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682613HBX1045-12K11.2920×370片扉1000×450×120
20,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682622HBX1050-14K12.8920×420片扉1000×500×140
23,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682638HBX1050-16K13.5920×420片扉1000×500×160
25,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52682647HBX1060-16K15.3920×520片扉1000×600×160
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682656HBX1070-12K15.3920×620片扉1000×700×120
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682665HBX1070-14K16.1920×620片扉1000×700×140
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682674HBX1070-16K17920×620片扉1000×700×160
28,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682683HBX1080-14K17.8920×720両扉1000×800×140
32,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682692HBX1080-16K18.7920×720両扉1000×800×160
30,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682708HBX1090-14K19.5920×820両扉1000×900×140
34,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682717HBX1090-16K20.5920×820両扉1000×900×160
35,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682726HBX1140-12K11.31020×320片扉1100×400×120
19,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682735HBX1140-16K12.81020×320片扉1100×400×160
26,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682744HBX1145-12K12.11020×370片扉1100×450×120
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682753HBX1150-14K13.81020×420片扉1100×500×140
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682762HBX1150-16K14.61020×420片扉1100×500×160
26,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682778HBX1160-16K16.51020×520片扉1100×600×160
27,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682787HBX1170-16K18.41020×620片扉1100×700×160
31,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682796HBX1180-14K19.31020×720両扉1100×800×140
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682805HBX1190-12K20.11020×820両扉1100×900×120
33,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682814HBX1190-14K21.11020×820両扉1100×900×140
36,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682823HBX1190-16K22.11020×820両扉1100×900×160
40,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682832HBX1240-12K12.11120×320片扉1200×400×120
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682848HBX1245-12K13.11120×370片扉1200×450×120
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682857HBX1250-14K14.91120×420片扉1200×500×140
25,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682866HBX1250-16K15.71120×420片扉1200×500×160
27,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682875HBX1260-16K17.71120×520片扉1200×600×160
29,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682884HBX1270-14K18.81120×620片扉1200×700×140
30,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682893HBX1270-16K19.71120×620片扉1200×700×160
33,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682902HBX1280-14K20.71120×720両扉1200×800×140
35,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682918HBX1280-16K21.71120×720両扉1200×800×160
37,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682927HBX1290-14K22.61120×820両扉1200×900×140
39,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682936HBX1290-16K23.71120×820両扉1200×900×160
40,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682945HBX1340-12K131220×320片扉1300×400×120
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682954HBX1345-12K141220×370片扉1300×450×120
26,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682963HBX1350-14K15.91220×420片扉1300×500×140
26,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682972HBX1350-16AK17.41270×420片扉1350×500×160
29,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682988HBX1350-16K16.91220×420片扉1300×500×160
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52682997HBX1360-16K191220×520片扉1300×600×160
31,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683006HBX1380-16K23.21220×720両扉1300×800×160
43,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683015HBX1390-14K24.21220×820両扉1300×900×140
44,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683024HBX1390-16K25.31220×820両扉1300×900×160
47,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683033HBX1440-12K13.91320×320片扉1400×400×120
27,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683042HBX1445-12K151320×370片扉1400×450×120
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683058HBX1450-14K171320×420片扉1400×500×140
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683067HBX1450-16K181320×420片扉1400×500×160
31,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52683076HBX1460-16K20.21320×520片扉1400×600×160
33,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする