曜日別特売

仮設キャビネット KAC

仮設キャビネット KAC - 河村電器産業仮設キャビネット KAC - 河村電器産業

運搬し易い軽量キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52685212KAC5240-207.5420×320520×400×200
32,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685228KAC5260-2010.1420×520520×600×200
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685237KAC6250-2010520×420620×500×200
43,900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685246KAC6270-2013.5520×620620×700×200
51,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする