曜日別特売

ブロードバンド・キャビネット HXFM

ブロードバンド・キャビネット HXFM - 河村電器産業ブロードバンド・キャビネット HXFM - 河村電器産業

宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適

材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
使用場所
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
使用場所
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52690444HXFM2230-061100×245屋内用、露出形220×300×60
4,790
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690453HXFM2230-06C1.1100×245屋内用、露出形/2口コンセント付220×300×60
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690505HXFM2230-111.1100×245屋内用、露出形220×300×110
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690514HXFM2230-11C1.2100×245屋内用、露出形/2口コンセント付220×300×110
5,670
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690566HXFM3234-111.8200×285屋内用、露出形320×340×110
6,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690575HXFM3234-11C1.8200×285屋内用、露出形/2口コンセント付320×340×110
6,760
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする