曜日別特売

ブロードバンド・キャビネット HXFM-P

ブロードバンド・キャビネット HXFM-P - 河村電器産業ブロードバンド・キャビネット HXFM-P - 河村電器産業

最大3段収納で家庭内の情報機器をコンパクトに収納可能

材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
使用場所
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
構造
使用場所
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52690462HXFM2230-06P10.7取付基板1段屋内用、露出形220×300×60
4,790
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690478HXFM2230-06P1C0.8取付基板1段屋内用、露出形/2口コンセント付220×300×60
5,000
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690487HXFM2230-06P21取付基板2段屋内用、露出形220×300×60
5,750
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690496HXFM2230-06P2C1.1取付基板2段屋内用、露出形/3口コンセント付220×300×60
5,960
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690523HXFM2230-11P10.9取付基板1段屋内用、露出形220×300×110
5,500
3,898
4,288(税込)
19日以内出荷
返品不可
52690532HXFM2230-11P1C0.9取付基板1段屋内用、露出形/4口コンセント付220×300×110
5,670
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690548HXFM2230-11P21.2取付基板2段屋内用、露出形220×300×110
6,440
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690557HXFM2230-11P2C1.2取付基板2段屋内用、露出形/5口コンセント付220×300×110
6,670
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする