河村電器産業
光配線専用情報キャビネット MED
光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
構造
使用場所
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690654
MED3234-11A
2.6
取付基板3段
屋内用、露出形(パネル埋込)
320×340×160
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690663
MED3234-11B
2.8
取付基板3段
屋内用、露出形(パネル埋込)
320×340×160
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690672
MED3234-11C
3.1
取付基板3段
屋内用、露出形(パネル埋込)
320×340×160
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690688
MED3234-11D
2
取付基板2段
屋内用、露出形
320×340×110
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください