曜日別特売

熱機器収納キャビネット FXH

熱機器収納キャビネット FXH - 河村電器産業熱機器収納キャビネット FXH - 河村電器産業熱機器収納キャビネット FXH - 河村電器産業熱機器収納キャビネット FXH - 河村電器産業

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
ドア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52692553FXH1010-25ベージュ(マンセル5Y7/1)58.3KH-117F(平面ハンドル)920×920両扉
120,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692562FXH1010-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)58.3KH-117F(平面ハンドル)920×920両扉
120,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692578FXH1012-25ベージュ(マンセル5Y7/1)68.3KH-117F(平面ハンドル)920×1120両扉
138,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692587FXH1012-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)68.3KH-117F(平面ハンドル)920×1120両扉
138,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692596FXH1060-16ベージュ(マンセル5Y7/1)35.3KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
64,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692605FXH1060-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)35.3KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
64,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692614FXH1060-25ベージュ(マンセル5Y7/1)39KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
68,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692623FXH1060-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)39KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
68,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692632FXH1080-25Sベージュ(マンセル5Y7/1)52.8KH-117F(平面ハンドル)920×720片扉
99,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692648FXH1080-25SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)52.8KH-117F(平面ハンドル)920×720片扉
99,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692657FXH1190-14ベージュ(マンセル5Y7/1)46.3KH-117F(平面ハンドル)1020×820両扉
85,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692666FXH1190-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)46.3KH-117F(平面ハンドル)1020×820両扉
85,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692675FXH1260-20ベージュ(マンセル5Y7/1)42.6KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
78,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692684FXH1260-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)42.6KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
78,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692693FXH1260-25ベージュ(マンセル5Y7/1)44.9KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
83,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692702FXH1260-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)44.9KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
83,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692718FXH1280-20Sベージュ(マンセル5Y7/1)60.4KH-117F(平面ハンドル)1120×720片扉
94,400
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692727FXH1280-20SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)60.4KH-117F(平面ハンドル)1120×720片扉
94,400
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692736FXH1410-25ベージュ(マンセル5Y7/1)78.7KH-117F(平面ハンドル)1320×920両扉
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692745FXH1410-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)78.7KH-117F(平面ハンドル)1320×920両扉
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692754FXH1470-25ベージュ(マンセル5Y7/1)58.5KH-117F(平面ハンドル)1320×620片扉
109,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692763FXH1470-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)58.5KH-117F(平面ハンドル)1320×620片扉
109,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692772FXH1480-25Sベージュ(マンセル5Y7/1)72KH-117F(平面ハンドル)1320×720片扉
123,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692788FXH1480-25SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)72KH-117F(平面ハンドル)1320×720片扉
123,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692797FXH1670-25ベージュ(マンセル5Y7/1)66KH-117F(平面ハンドル)1520×620片扉
123,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692806FXH1670-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)66KH-117F(平面ハンドル)1520×620片扉
123,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692815FXH3040-12ベージュ(マンセル5Y7/1)8.4KH-84F(平面ハンドル)220×320片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692824FXH3040-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.4KH-84F(平面ハンドル)220×320片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692833FXH4030-12ベージュ(マンセル5Y7/1)8.5KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692842FXH4030-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.5KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692858FXH4030-14ベージュ(マンセル5Y7/1)8.7KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692867FXH4030-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.7KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692876FXH4030-20ベージュ(マンセル5Y7/1)10.2KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
34,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52692885FXH4030-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10.2KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
34,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692894FXH4040-12ベージュ(マンセル5Y7/1)11.1KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692903FXH4040-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)11.1KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692912FXH4040-14ベージュ(マンセル5Y7/1)11KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692928FXH4040-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)11KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692937FXH4040-16ベージュ(マンセル5Y7/1)11.5KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692946FXH4040-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)11.5KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692955FXH4050-20ベージュ(マンセル5Y7/1)14.5KH-84F(平面ハンドル)320×420片扉
39,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692964FXH4050-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)14.5KH-84F(平面ハンドル)320×420片扉
39,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692973FXH4060-12ベージュ(マンセル5Y7/1)14.9KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
33,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692982FXH4060-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)14.9KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
33,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52692998FXH4060-20ベージュ(マンセル5Y7/1)16.8KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
41,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52693007FXH4060-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)16.8KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
41,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52693016FXH5040-12ベージュ(マンセル5Y7/1)12.9KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52693025FXH5040-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)12.9KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52693034FXH5040-14ベージュ(マンセル5Y7/1)13.2KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
28,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52693043FXH5040-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)13.2KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
28,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする