壁固定自立型HUBボックス HB

壁固定自立型HUBボックス HB - 河村電器産業壁固定自立型HUBボックス HB - 河村電器産業壁固定自立型HUBボックス HB - 河村電器産業壁固定自立型HUBボックス HB - 河村電器産業

自立型HUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12内容量1個
全24種類を絞り込む
質量(kg)
使用場所
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52694014HB4-1124N411100×650×240屋内用、壁固定自立型
129,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694023HB4-1124N-BF421100×650×240屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
140,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694032HB4-1124N-DF421100×650×240屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
140,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694048HB4-1324N461300×650×240屋内用、壁固定自立型
141,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
52694057HB4-1324N-BF471300×650×240屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
152,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694066HB4-1324N-DF471300×650×240屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
152,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694197HB6-1133N441100×650×330屋内用、壁固定自立型
136,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694206HB6-1133N-BF451100×650×330屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
147,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694215HB6-1133N-DF451100×650×330屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
147,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694224HB6-1333N50130×650×330屋内用、壁固定自立型
149,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694233HB6-1333N-BF51130×650×330屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694242HB6-1333N-DF51130×650×330屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694434HBA4-1124N391100×650×240屋内用、壁固定自立型
138,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694443HBA4-1124N-BF401100×650×240屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
149,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694452HBA4-1124N-DF401100×650×240屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
149,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694468HBA4-1324N441300×650×240屋内用、壁固定自立型
149,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694477HBA4-1324N-BF451300×650×240屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694486HBA4-1324N-DF451300×650×240屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694617HBA6-1133N431100×650×330屋内用、壁固定自立型
146,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694626HBA6-1133N-BF441100×650×330屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
157,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694635HBA6-1133N-DF441100×650×330屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
157,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694644HBA6-1333N481300×650×330屋内用、壁固定自立型
159,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694653HBA6-1333N-BF491300×650×330屋内用、壁固定自立型、ボデーファン付
170,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694662HBA6-1333N-DF491300×650×330屋内用、壁固定自立型、ドアファン付
170,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする