曜日別特売

HUBボックス HBA

HUBボックス HBA - 河村電器産業HUBボックス HBA - 河村電器産業HUBボックス HBA - 河村電器産業HUBボックス HBA - 河村電器産業

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm内容量1個
全30種類を絞り込む
質量(kg)
使用場所
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52694312HBA2-5015N12.6650×500×150屋内用、壁掛け露出形
64,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52694328HBA2-5015N-BF13650×500×150屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
77,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694337HBA2-5015N-DF13650×500×150屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
77,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694346HBA2-6515N15.1650×650×150屋内用、壁掛け露出形
71,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52694355HBA2-6515N-BF15.5650×650×150屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
84,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694364HBA2-6515N-DF15.5650×650×150屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
84,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694373HBA3-5020N13.7650×500×200屋内用、壁掛け露出形
69,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694382HBA3-5020N-BF14.1650×500×200屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
82,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694398HBA3-5020N-DF14.1650×500×200屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
82,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694407HBA3-6520N16.3650×650×200屋内用、壁掛け露出形
77,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694416HBA3-6520N-BF16.7650×650×200屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694425HBA3-6520N-DF16.7650×650×200屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694495HBA4-5024N15650×500×240屋内用、壁掛け露出形
77,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52694504HBA4-5024N-BF15.4650×500×240屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694513HBA4-5024N-DF15.4650×500×240屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
89,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52694522HBA4-6524N17.3650×650×240屋内用、壁掛け露出形
84,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694538HBA4-6524N-BF17.6650×650×240屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694547HBA4-6524N-DF17.6650×650×240屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694556HBA5-5029N16.2650×500×290屋内用、壁掛け露出形
84,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694565HBA5-5029N-BF16.6650×500×290屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694574HBA5-5029N-DF16.6650×500×290屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694583HBA5-6529N18.7650×650×290屋内用、壁掛け露出形
91,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52694592HBA5-6529N-BF19.1650×650×290屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
105,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694608HBA5-6529N-DF19.1650×650×290屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
105,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694678HBA6-5033N17.1650×500×330屋内用、壁掛け露出形
91,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694687HBA6-5033N-BF17.5650×500×330屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
105,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694696HBA6-5033N-DF17.5650×500×330屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
105,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694705HBA6-6533N20650×650×330屋内用、壁掛け露出形
99,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694714HBA6-6533N-BF20.4650×650×330屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
111,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694723HBA6-6533N-DF20.4650×650×330屋内用、壁掛け露出形、ドアファン付
111,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする