河村電器産業
HUBボックス HBS
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×200
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板 12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52694732
HBS2-5015N
11.9
650×500×150
¥
64,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694748
HBS2-6515N
14.3
650×650×150
¥
71,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694757
HBS3-5020N
12.9
650×500×200
¥
69,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694766
HBS3-6520N
15.4
650×650×200
¥
77,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694775
HBS4-5024N
14.2
650×500×240
¥
77,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694784
HBS4-6524N
16.7
650×650×240
¥
84,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52694793
HBS5-5029N
15.3
650×500×290
¥
84,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694802
HBS5-6529N
18
650×650×290
¥
91,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694818
HBS6-5033N
16.2
650×500×330
¥
91,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52694827
HBS6-6533N
18.9
650×650×330
¥
99,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください