軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE

軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE - 河村電器産業軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE - 河村電器産業

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8、マウントアングル2.3内容量1個
全18種類を絞り込む
質量(kg)
使用場所
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695527KHBE2-50167.9650×500×160屋内用、壁掛け露出形
52,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695563KHBE2-5016-BF8.4650×500×160屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
62,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695572KHBE2-5016-DF8.5650×500×160屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
62,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695588KHBE2-65169.1650×650×160屋内用、壁掛け露出形
58,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695624KHBE2-6516-BF9.5650×650×160屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
68,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695633KHBE2-6516-DF9.6650×650×160屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
68,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695642KHBE3-50218.5650×500×210屋内用、壁掛け露出形
56,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695685KHBE3-5021-BF9650×500×210屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
66,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695694KHBE3-5021-DF9650×500×210屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
66,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695703KHBE3-65219.8650×650×210屋内用、壁掛け露出形
62,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695746KHBE3-6521-BF10.3650×650×210屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
72,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695755KHBE3-6521-DF10.3650×650×210屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
72,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695764KHBE4-50259650×500×250屋内用、壁掛け露出形
59,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695807KHBE4-5025-BF9.5650×500×250屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
69,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695816KHBE4-5025-DF9.5650×500×250屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
69,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695825KHBE4-652510.3650×650×250屋内用、壁掛け露出形
65,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695868KHBE4-6525-BF10.8650×650×250屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
75,900
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695877KHBE4-6525-DF10.8650×650×250屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
75,900
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする