軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B

軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B - 河村電器産業軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B - 河村電器産業

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8取付基板木製基板 12mm内容量1個
全18種類を絞り込む
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
使用場所
18種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695536KHBE2-5016B(ドア下)1298.8650×500×160490×410屋内用、壁掛け露出形
43,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695545KHBE2-5016B-BF(ドア下)1299.2650×500×160490×410屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
53,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695554KHBE2-5016B-DF(ドア下)1299.3650×500×160490×410屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
53,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695597KHBE2-6516B(ドア下)12910.7650×650×160490×560屋内用、壁掛け露出形
47,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695606KHBE2-6516B-BF(ドア下)12911.1650×650×160490×560屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
57,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695615KHBE2-6516B-DF(ドア下)12911.2650×650×160490×560屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
57,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695658KHBE3-5021B(ドア下)1799.3650×500×210490×410屋内用、壁掛け露出形
47,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695667KHBE3-5021B-BF(ドア下)1799.8650×500×210490×410屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
57,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695676KHBE3-5021B-DF(ドア下)1799.8650×500×210490×410屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
57,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695712KHBE3-6521B(ドア下)17911.3650×650×210490×560屋内用、壁掛け露出形
52,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695728KHBE3-6521B-BF(ドア下)17911.8650×650×210490×560屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695737KHBE3-6521B-DF(ドア下)17911.8650×650×210490×560屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695773KHBE4-5025B(ドア下)2199.8650×500×250490×410屋内用、壁掛け露出形
50,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695782KHBE4-5025B-BF(ドア下)21910.3650×500×250490×410屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
60,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695798KHBE4-5025B-DF(ドア下)21910.3650×500×250490×410屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
60,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52695834KHBE4-6525B(ドア下)21911.7650×650×250490×560屋内用、壁掛け露出形
55,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52695843KHBE4-6525B-BF(ドア下)21912.2650×650×250490×560屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
65,500
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52695852KHBE4-6525B-DF(ドア下)21912.2650×650×250490×560屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
65,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする