軽施工キャビネット KVH

軽施工キャビネット KVH - 河村電器産業

軽量、軽施工キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2X使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形、換気スリット付ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52696403KVH2520-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)1.8170×120
12,400
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696412KVH2520-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)1.8170×120
12,400
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696428KVH3030-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)2.7220×220
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696437KVH3030-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)2.7220×220
12,900
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696446KVH3030-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)3.1220×220
17,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696455KVH3030-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.1220×220
17,400
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
52696464KVH3040-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)3.4220×320
15,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696473KVH3040-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.4220×320
15,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696482KVH3040-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)3.8220×320
19,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696498KVH3040-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.8220×320
19,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696507KVH4030-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)3.4320×220
15,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696516KVH4030-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.4320×220
15,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696525KVH4030-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)3.8320×220
19,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696534KVH4030-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.8320×220
19,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696543KVH4040-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)4.2320×320
17,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696552KVH4040-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.2320×320
17,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696568KVH4040-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)4.6320×320
24,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696577KVH4040-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.6320×320
24,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696586KVH4050-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)5320×420
24,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696595KVH4050-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)5320×420
24,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696604KVH4050-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)5.4320×420
32,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696613KVH4050-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)5.4320×420
32,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696622KVH5040-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)5420×320
24,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696638KVH5040-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)5420×320
24,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696647KVH5040-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)5.4420×320
32,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696656KVH5040-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)5.4420×320
32,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696665KVH5050-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)6420×420
30,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696674KVH5050-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)6420×420
30,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696683KVH5050-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)6.5420×420
34,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696692KVH5050-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.5420×420
34,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696708KVH6050-10(ドア下)79ベージュ(マンセル5Y7/1)7.1520×420
31,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696717KVH6050-10K(ドア下)79クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.1520×420
31,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52696726KVH6050-16(ドア下)139ベージュ(マンセル5Y7/1)7.7520×420
41,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52696735KVH6050-16K(ドア下)139クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.7520×420
41,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702685KVH2520-12(ドア下)99ベージュ(マンセル5Y7/1)1.9170×120
12,900
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702694KVH2520-12K(ドア下)99クリーム(マンセル2.5Y9/1)1.9170×120
12,900
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702703KVH3030-12(ドア下)99ベージュ(マンセル5Y7/1)2.8220×220
14,200
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702712KVH3030-12K(ドア下)99クリーム(マンセル2.5Y9/1)2.8220×220
14,200
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702728KVH3030-14(ドア下)119ベージュ(マンセル5Y7/1)2.9220×220
15,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702737KVH3030-14K(ドア下)119クリーム(マンセル2.5Y9/1)2.9220×220
15,800
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702746KVH3040-12(ドア下)99ベージュ(マンセル5Y7/1)3.6220×320
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702755KVH3040-12K(ドア下)99クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.6220×320
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702764KVH3040-14(ドア下)119ベージュ(マンセル5Y7/1)3.7220×320
17,800
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52702773KVH3040-14K(ドア下)119クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.7220×320
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702782KVH4030-12(ドア下)99ベージュ(マンセル5Y7/1)3.6320×220
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702798KVH4030-12K(ドア下)99クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.6320×220
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702807KVH4030-14(ドア下)119ベージュ(マンセル5Y7/1)3.7320×220
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702816KVH4030-14K(ドア下)119クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.7320×220
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702825KVH4040-12(ドア下)99ベージュ(マンセル5Y7/1)4.4320×320
19,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52702834KVH4040-12K(ドア下)99クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.4320×320
19,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする