曜日別特売

軽施工HUBボックス KHB

軽施工HUBボックス KHB - 河村電器産業軽施工HUBボックス KHB - 河村電器産業軽施工HUBボックス KHB - 河村電器産業軽施工HUBボックス KHB - 河村電器産業

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm内容量1個
全30種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
使用場所
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
使用場所
キャビネット板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699264KHB2-501610.7650×500×160470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.3
61,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699273KHB2-5016-BF11.1650×500×160470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.13
71,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699282KHB2-5016-DF11.2650×500×160470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.3
71,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699298KHB2-651611.9650×650×160470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.8
68,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699307KHB2-6516-BF12.3650×650×160470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.18
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699316KHB2-6516-DF12.4650×650×160470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.8
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699325KHB3-502111.6650×500×210470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.4
66,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699334KHB3-5021-BF12.1650×500×210470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.14
76,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699343KHB3-5021-DF12.1650×500×210470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.4
76,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699352KHB3-652112.8650×650×210470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.9
74,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699368KHB3-6521-BF13.3650×650×210470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.19
84,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699377KHB3-6521-DF13.3650×650×210470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.9
84,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699386KHB4-502512.5650×500×250470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.5
73,700
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52699395KHB4-5025-BF13650×500×250470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.15
83,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699404KHB4-5025-DF13650×500×250470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.5
83,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699413KHB4-652513.9650×650×250470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.10
79,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699422KHB4-6525-BF14.4650×650×250470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.20
89,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699438KHB4-6525-DF14.4650×650×250470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.10
89,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699447KHB5-503014650×500×300470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.6
77,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699456KHB5-5030-BF14.5650×500×300470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.16
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699465KHB5-5030-DF14.5650×500×300470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.6
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699474KHB5-653015.5650×650×300470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.11
84,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699483KHB5-6530-BF16650×650×300470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.21
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699492KHB5-6530-DF16650×650×300470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.11
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699508KHB6-503414.9650×500×340470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.7
84,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52699517KHB6-5034-BF15.4650×500×340470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.17
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699526KHB6-5034-DF15.4650×500×340470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.7
97,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699535KHB6-653416.5650×650×340470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.12
91,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699544KHB6-6534-BF17650×650×340470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.22
105,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699553KHB6-6534-DF17650×650×340470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.12
105,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする