曜日別特売

軽施工HUBボックス KHBA

軽施工HUBボックス KHBA - 河村電器産業軽施工HUBボックス KHBA - 河村電器産業軽施工HUBボックス KHBA - 河村電器産業軽施工HUBボックス KHBA - 河村電器産業

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm内容量1個
全30種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
使用場所
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
使用場所
キャビネット板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699562KHBA2-501610.7650×500×160470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.13
64,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699578KHBA2-5016-BF11.1650×500×160470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.33
77,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699587KHBA2-5016-DF11.2650×500×160470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.23
77,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699596KHBA2-651611.9650×650×160470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.18
71,500
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52699605KHBA2-6516-BF12.3650×650×160470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.38
84,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699614KHBA2-6516-DF12.4650×650×160470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.28
84,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699623KHBA3-502111.6650×500×210470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.14
69,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699632KHBA3-5021-BF12.1650×500×210470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.34
82,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699648KHBA3-5021-DF12.1650×500×210470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.24
82,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699657KHBA3-652112.8650×650×210470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.19
77,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699666KHBA3-6521-BF13.3650×650×210470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.39
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699675KHBA3-6521-DF13.3650×650×210470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.29
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699684KHBA4-502512.5650×500×250470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.15
82,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699693KHBA4-5025-BF13650×500×250470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.35
92,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699702KHBA4-5025-DF13650×500×250470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.25
92,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699718KHBA4-652513.9650×650×250470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.20
88,700
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52699727KHBA4-6525-BF14.4650×650×250470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.40
98,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699736KHBA4-6525-DF14.4650×650×250470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.30
98,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699745KHBA5-503013.7650×500×300470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.16
80,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699754KHBA5-5030-BF14.2650×500×300470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.36
89,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699763KHBA5-5030-DF14.2650×500×300470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.26
89,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699772KHBA5-653015.2650×650×300470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.21
88,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699788KHBA5-6530-BF15.7650×650×300470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.41
97,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699797KHBA5-6530-DF15.7650×650×300470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.31
97,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699806KHBA6-503414.6650×500×340470×170屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.17
88,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699815KHBA6-5034-BF15.1650×500×340470×170屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.37
97,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699824KHBA6-5034-DF15.1650×500×340470×170屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.27
97,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699833KHBA6-653416.2650×650×340470×200屋内用、壁掛け露出形正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.22
96,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699842KHBA6-6534-BF16.7650×650×340470×200屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.42
105,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699858KHBA6-6534-DF16.7650×650×340470×200屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.32
105,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする