モバキャビ(屋外用・ポール取付型)

モバキャビ(屋外用・ポール取付型) - 河村電器産業モバキャビ(屋外用・ポール取付型) - 河村電器産業

さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット

材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8内容量1個
全20種類を絞り込む
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
保護等級
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700034MKC11-60A1IP5461652×650×760
565,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700043MKC11-60A2IP5465652×650×760
786,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700052MKC11-60L1IP4451652×650×700
303,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700068MKC11-60L2IP4452652×650×700
348,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700077MKC13-70A1IP5466752×650×760
586,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700086MKC13-70A2IP5470752×650×760
798,000
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700095MKC13-70L1IP4456752×650×700
316,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700104MKC13-70L2IP4457752×650×700
359,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700113MKC16-80A1IP5471852×650×760
590,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700122MKC16-80A2IP5475852×650×760
790,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700138MKC16-80L1IP4461852×650×700
327,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700147MKC16-80L2IP4462852×650×700
372,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700156MKC18-90A1IP5476952×650×760
599,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700165MKC18-90A2IP5480952×650×760
803,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700174MKC18-90L1IP4466952×650×700
340,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700183MKC18-90L2IP4467952×650×700
385,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700192MKC20-10A1IP54811052×650×760
614,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700208MKC20-10A2IP54851052×650×760
834,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700217MKC20-10L1IP44711052×650×700
351,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52700226MKC20-10L2IP44721052×650×700
396,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする