曜日別特売

ネットワークラック ITN

ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業ネットワークラック ITN - 河村電器産業

省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック

材質スチール製使用場所屋内用マウント19インチ/EIA規格/M5タップ内容量1個
全180種類を絞り込む
質量(kg)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52727587ITN19-101066ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×600×100019U
203,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727596ITN19-1010B66ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×600×100019U
203,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727605ITN19-1010W72.3ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×700×100019U
242,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727614ITN19-1010WB72.3ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×700×100019U
242,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727623ITN19-111068.9ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×600×110019U
252,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727632ITN19-1110B68.9ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×600×110019U
252,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727648ITN19-1110W76ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×700×110019U
292,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727657ITN19-1110WB76ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×700×110019U
292,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727666ITN19-601052.9ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×600×60019U
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727675ITN19-6010B52.9ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×600×60019U
140,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727684ITN19-6010W59.2ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×700×60019U
179,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727693ITN19-6010WB59.2ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×700×60019U
179,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727702ITN19-701056.1ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×600×70019U
146,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727718ITN19-7010B56.1ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×600×70019U
146,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727727ITN19-7010W62.4ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×700×70019U
187,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727736ITN19-7010WB62.4ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×700×70019U
187,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727745ITN19-801059.3ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×600×80019U
153,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727754ITN19-8010B59.3ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×600×80019U
153,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727763ITN19-8010W65.7ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×700×80019U
192,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727772ITN19-8010WB65.7ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×700×80019U
192,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727788ITN19-901062.5ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×600×90019U
171,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727797ITN19-9010B62.5ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×600×90019U
171,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727806ITN19-9010W69ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1000×700×90019U
213,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727815ITN19-9010WB69ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1000×700×90019U
213,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727824ITN25-101276.8ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×600×100025U
214,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727833ITN25-1012B76.8ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×600×100025U
214,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727842ITN25-1012W84ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×700×100025U
255,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727858ITN25-1012WB84ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×700×100025U
255,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727867ITN25-111280.3ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×600×110025U
263,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727876ITN25-1112B80.3ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×600×110025U
263,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727885ITN25-1112W88ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×700×110025U
302,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727894ITN25-1112WB88ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×700×110025U
302,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727903ITN25-601262.4ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×600×60025U
153,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727912ITN25-6012B62.4ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×600×60025U
153,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727928ITN25-6012W69ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×700×60025U
192,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727937ITN25-6012WB69ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×700×60025U
192,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727946ITN25-701266ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×600×70025U
159,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727955ITN25-7012B66ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×600×70025U
159,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727964ITN25-7012W72.6ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×700×70025U
197,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727973ITN25-7012WB72.6ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×700×70025U
197,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727982ITN25-801269.6ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×600×80025U
165,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52727998ITN25-8012B69.6ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×600×80025U
165,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728007ITN25-8012W76.2ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×700×80025U
204,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728016ITN25-8012WB76.2ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×700×80025U
204,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728025ITN25-901273.2ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×600×90025U
184,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728034ITN25-9012B73.2ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×600×90025U
184,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728043ITN25-9012W79.9ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1250×700×90025U
223,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728052ITN25-9012WB79.9ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1250×700×90025U
223,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728068ITN31-101587.8ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装1500×600×100031U
239,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52728077ITN31-1015B87.8ブラック(マンセルN-1)サテン塗装1500×600×100031U
239,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする