曜日別特売

漏電ブレーカ(JIS互換性形)

漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形) - 河村電器産業
(8件のレビュー)
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内内容量1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734535AB2P15-15G-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100-100/200-200
5,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734614AB2P15-30G-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100-100/200-200
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52734718AB2P20-15G-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100-100/200-200
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52734806AB2P20-30G-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100-100/200-200
5,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
52734824AB2P30-15G-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100-100/200-200
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52734885AB2P30-30G-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100-100/200-200
5,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734982AB3P20TLA-30GW350端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベ小ネジ2本0.2290×80×40AC100-200
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735077AB3P30TLA-30GW350端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベ小ネジ2本0.2290×80×40AC100-200
10,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
52735506ZSG2P1E30-15-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100
5,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735515ZSG2P1E30-30-端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.1668×70×40AC100
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
52735524ZSG3P20TL-30170端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベ小ネジ2本0.2290×80×40AC100-200
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52735542ZSG3P30TL-30170端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/ナベ小ネジ2本0.2290×80×40AC100-200
10,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52735077
2026-05-21
用途: 賃貸マンション管理業務
有限会社山喜サービス業

いつも敏速な対応で発送して頂き、大変助かっております?

対象商品 : 52735542
2023-03-14
用途: 故障漏電ブレーカーの交換
その他業種

故障した漏電ブレーカーの代替え品で、取付ピッチも合い、ポン付けできてとても満足しております。

対象商品 : 52735077
2023-01-16
用途: エアコンの買いかえに、より
ヤナギモトデンキ卸売・小売業

早く、納品して
いただけまして誠にありがとうございます。

対象商品 : 52735077
2020-01-18
用途: 旧型からの交換
有限会社マルオ電機建設業・工事業

旧型ブレーカー不良からの交換で、かなり古かったのでサイズを気にしていましたが、同寸法の互換品でボックスにきっちり収まり復旧できました。大変助かり満足しています。

対象商品 : 52735542
2020-01-31
用途: 故障

ある日、突然全ての電気切れ早急に注文し復旧したので助かりました。

対象商品 : 52734885
2018-06-29
用途: 機械の設備
製造業

部品がコンパクトでサイズが良く、取り付けやすかった。

対象商品 : 52735077
2018-03-30
用途: 電気設備の点検保守作業時

1990年製ブレーカーの不良取替え用で購入しました。
ブレーカーの保護回路の動作不良で遮断しました。
内部回路が不良のとき誤動作しないようにしてほしい。
テストボタンで確認できるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 52735542
2018-03-28
用途: 故障のため交換

翌々日出荷なはずなのに4日後の出荷になった。
これでは全く予定が立ちません。
少々高かったが信頼してモノタロウで注文したのにこれでは全く意味がない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする