WAKI(和気産業)
ぬくもり手すりHF35 エンドブラケット
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途
室内階段専用手すり金具として
材質
本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン
適合径(Φmm)
35
付属品
取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本
形状
ブラケットエンド
色
シルバー
サイズ
35Φ用
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.エンドブラケットから受金具までの間隔が80mm以内。2.手すりを支えるブラケットとブラケットの間隔が850mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52236932
HF03S
オープン
¥
949
¥1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください