PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52266743IX0105003SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266752IX0105003MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266768IX0105003LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266777IX0105002SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266786IX0105002MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266795IX0105002LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266804IX0105001SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266813IX0105001MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266822IX0105001LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266838IX0105502SJ-11シート(16枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266847IX0105502MJ-11シート(10枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266856IX0105502LJ-11シート(6枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266865IX0105501SJ-11シート(16枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266874IX0105501MJ-11シート(10枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266883IX0105501LJ-11シート(6枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266892IX0108802SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266908IX0108802MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266917IX0108802LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266926IX0108801SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266935IX0108801MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266944IX0108801LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266953IX0108902SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266962IX0108902MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266978IX0108902LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266987IX0108901SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52266996IX0108901MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267005IX0108901LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267014IX0109002SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267023IX0109002MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267032IX0109002LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267048IX0109001SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267057IX0109001MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267066IX0109001LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267075IX0109102SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267084IX0109102MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267093IX0109102LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267102IX0109101SJ-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267118IX0109101MJ-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52267127IX0109101LJ-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする