PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GZ0304002SJ-1 52275868
GZ0304002SJ-1 52275868
52275868 GZ0304002SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304002MJ-1 52275877
GZ0304002MJ-1 52275877
52275877 GZ0304002MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304002LJ-1 52275886
GZ0304002LJ-1 52275886
52275886 GZ0304002LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
GZ0304001SJ-1 52275895
GZ0304001SJ-1 52275895
52275895 GZ0304001SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304001MJ-1 52275904
GZ0304001MJ-1 52275904
52275904 GZ0304001MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304003SJ-1 82097846
GZ0304003SJ-1 82097846
82097846 GZ0304003SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304003MJ-1 82097882
GZ0304003MJ-1 82097882
82097882 GZ0304003MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304003LJ-1 82098004
GZ0304003LJ-1 82098004
82098004 GZ0304003LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
10日以内出荷

返品不可
GZ0304002MJ-1 82098056
GZ0304002MJ-1 82098056
82098056 GZ0304002MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304001MJ-1 82098144
GZ0304001MJ-1 82098144
82098144 GZ0304001MJ-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GZ0304001LJ-1 82098162
GZ0304001LJ-1 82098162
82098162 GZ0304001LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52275913 GZ0304001LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
82098038 GZ0304002SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
82098083 GZ0304002LJ-1 1シート(6枚) 122×62
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
82098117 GZ0304001SJ-1 1シート(16枚) 70×42
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52275913 GZ0304001LJ-1 82098162 GZ0304001LJ-1 GZ0304001LJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 82098162 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(6枚) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
82098038 GZ0304002SJ-1 52275868 GZ0304002SJ-1 GZ0304002SJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52275868 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(16枚) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
82098083 GZ0304002LJ-1 52275886 GZ0304002LJ-1 GZ0304002LJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52275886 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(6枚) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
82098117 GZ0304001SJ-1 52275895 GZ0304001SJ-1 GZ0304001SJ-1 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52275895 PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(16枚) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする