PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52290753 AC0201202SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290778 AC0201202ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290796 AC0201202LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290814 AC0201201SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290832 AC0201201ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290857 AC0201201LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290875 AC0203202SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290893 AC0203202ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290918 AC0203202LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290936 AC0203201SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290954 AC0203201ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290972 AC0203201LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52290997 AC0207902SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291015 AC0207902ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291033 AC0207902LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291067 AC0207901SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291085 AC0207901ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291094 AC0207901LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体

対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291103 AC0208002SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291112 AC0208002ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291137 AC0208002LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291155 AC0208001SE-1 1シート(16枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291182 AC0208001ME-1 1シート(10枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52291207 AC0208001LE-1 1シート(6枚) 低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする