PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AX0105003SE-1 52320485
AX0105003SE-1 52320485
52320485 AX0105003SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105003ME-1 52320494
AX0105003ME-1 52320494
52320494 AX0105003ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105003LE-1 52320512
AX0105003LE-1 52320512
52320512 AX0105003LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105002SE-1 52320528
AX0105002SE-1 52320528
52320528 AX0105002SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105002ME-1 52320537
AX0105002ME-1 52320537
52320537 AX0105002ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105002LE-1 52320555
AX0105002LE-1 52320555
52320555 AX0105002LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105001SE-1 52320564
AX0105001SE-1 52320564
52320564 AX0105001SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105001ME-1 52320573
AX0105001ME-1 52320573
52320573 AX0105001ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105001LE-1 52320598
AX0105001LE-1 52320598
52320598 AX0105001LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105502SE-1 52320616
AX0105502SE-1 52320616
52320616 AX0105502SE-1 1シート(16枚) 1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105502ME-1 52320634
AX0105502ME-1 52320634
52320634 AX0105502ME-1 1シート(10枚) 1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105502LE-1 52320652
AX0105502LE-1 52320652
52320652 AX0105502LE-1 1シート(6枚) 1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105501SE-1 52320677
AX0105501SE-1 52320677
52320677 AX0105501SE-1 1シート(16枚) 1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105501ME-1 52320695
AX0105501ME-1 52320695
52320695 AX0105501ME-1 1シート(10枚) 1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0105501LE-1 52320713
AX0105501LE-1 52320713
52320713 AX0105501LE-1 1シート(6枚) 1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108802SE-1 52320722
AX0108802SE-1 52320722
52320722 AX0108802SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108802ME-1 52320756
AX0108802ME-1 52320756
52320756 AX0108802ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108802LE-1 52320765
AX0108802LE-1 52320765
52320765 AX0108802LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108801SE-1 52320792
AX0108801SE-1 52320792
52320792 AX0108801SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108801ME-1 52320817
AX0108801ME-1 52320817
52320817 AX0108801ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108801LE-1 52320826
AX0108801LE-1 52320826
52320826 AX0108801LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108902SE-1 52320835
AX0108902SE-1 52320835
52320835 AX0108902SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108902ME-1 52320844
AX0108902ME-1 52320844
52320844 AX0108902ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108902LE-1 52320878
AX0108902LE-1 52320878
52320878 AX0108902LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108901SE-1 52320896
AX0108901SE-1 52320896
52320896 AX0108901SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108901ME-1 52320914
AX0108901ME-1 52320914
52320914 AX0108901ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0108901LE-1 52320932
AX0108901LE-1 52320932
52320932 AX0108901LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109002SE-1 52320957
AX0109002SE-1 52320957
52320957 AX0109002SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109002ME-1 52320975
AX0109002ME-1 52320975
52320975 AX0109002ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109002LE-1 52320993
AX0109002LE-1 52320993
52320993 AX0109002LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109001SE-1 52321018
AX0109001SE-1 52321018
52321018 AX0109001SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109001ME-1 52321036
AX0109001ME-1 52321036
52321036 AX0109001ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109001LE-1 52321045
AX0109001LE-1 52321045
52321045 AX0109001LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109102SE-1 52321054
AX0109102SE-1 52321054
52321054 AX0109102SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109102ME-1 52321063
AX0109102ME-1 52321063
52321063 AX0109102ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109102LE-1 52321088
AX0109102LE-1 52321088
52321088 AX0109102LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109101SE-1 52321115
AX0109101SE-1 52321115
52321115 AX0109101SE-1 1シート(16枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109101ME-1 52321124
AX0109101ME-1 52321124
52321124 AX0109101ME-1 1シート(10枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AX0109101LE-1 52321158
AX0109101LE-1 52321158
52321158 AX0109101LE-1 1シート(6枚) ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする