PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途
高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。
色
黒
長さ(mm)
152
特性
絶縁
質量(g)
93
使用温度範囲(℃)
-55~135
収縮開始温度(℃)
85
収縮率(%)
50
耐電圧(V)
600
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
肉厚(mm)
サイズ(inch)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52373947
HSTTV38-Y
1袋(12本)
731-3977
0.6(収縮後)
3/8
4.7
9.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52373825
HSTTV05-Y
1袋(26本)
731-3829
0.4(収縮後)
3/64
0.6
12
オープン
取扱い終了
返品不可
52373843
HSTTV06-Y
1袋(26本)
731-3845
0.4(収縮後)
1/16
0.8
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
52373868
HSTTV09-Y
1袋(24本)
731-3861
0.5(収縮後)
3/32
1.2
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
52373886
HSTTV12-Y
1袋(20本)
731-3900
0.5(収縮後)
1/8
1.6
3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
52373904
HSTTV19-Y
1袋(18本)
731-3934
0.5(収縮後)
3/16
2.4
4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
52373922
HSTTV25-Y
1袋(14本)
731-3951
0.6(収縮後)
1/4
3.2
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
52373965
HSTTV50-Y
1袋(10本)
731-3993
0.6(収縮後)
1/2
6.4
12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
52373983
HSTTV75-Y
1袋(8本)
731-4019
0.8(収縮後)
3/4
9.5
19.1
オープン
取扱い終了
返品不可
52373992
HSTTV100-Y
1袋(6本)
731-3888
0.9(収縮後)
1
12.7
25.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください