曜日別特売

ダイヤルシートゲージ

ダイヤルシートゲージ - Peacock(尾崎製作所)

紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。
測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定深さ(mm)
測定子直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52536444K-11個0.010~203以下30010
102,410
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52536462K-21個0.050~353以下30020
105,270
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52536487K-31個0.010~203以下50010
125,070
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52536505K-41個0.050~503以下50025
130,680
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64973966K-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~203以下30010
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64973975K-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.050~353以下30020
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64973984K-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~203以下50010
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64973993K-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.050~503以下50025
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977545K-1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~203以下30010
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977554K-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.050~353以下30020
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977563K-3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~203以下50010
オープン
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977579K-4(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.050~503以下50025
オープン
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799825K-1(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~203以下30010
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799834K-2(英語版一般校正証明書付)1セット0.050~353以下30020
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799850K-3(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~203以下50010
オープン
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799859K-4(英語版一般校正証明書付)1セット0.050~503以下50025
オープン
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52536523K-71個0.050~503.0以下69030
145,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする