ダイヤルシクネスゲージ

ダイヤルシクネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシクネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシクネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシクネスゲージ - Peacock(尾崎製作所)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全37種類を絞り込む
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定子直径(Φmm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定深さ(mm)
測定子直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52536548G-2.4N1個0.010~10終圧2.4以下2010
10,260
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52536566G-201個0.010~101.8以下2020(金属製)
23,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52536618G-301個0.010~101.8以下2030(金属製)
27,060
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52536636G-61個0.0010~11.8以下205
34,340
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52536654G-MT1個0.010~101.8以下2010(金属製)
9,570
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52536672H-2.4N1個0.010~10終圧2.4以下12010
12,320
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
52536697H-201個0.010~101.8以下12020(金属製)
26,510
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52536715H-MT1個0.010~101.8以下12010(金属製)
11,220
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52536733J-A1個0.010~202.0以下15010
54,920
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64974009G-6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010~11.8以下205
オープン
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974018J-A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~202.0以下15010
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974027G-20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下2020(金属製)
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974036G-30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下2030(金属製)
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974045H-20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下12020(金属製)
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974054H-MT(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下12010(金属製)
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974063G-2.4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~10終圧2.4以下2010
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974079H-2.4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~10終圧2.4以下12010
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974088G-MT(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下2010(金属製)
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977588G-6(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010~11.8以下205
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977597J-A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~202.0以下15010
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977606G-20(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下2020(金属製)
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977615G-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下2030(金属製)
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977624H-20(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下12020(金属製)
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977633H-MT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下12010(金属製)
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977649G-2.4N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~10終圧2.4以下2010
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977658H-2.4N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~10終圧2.4以下12010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977667G-MT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010~101.8以下2010(金属製)
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799868G-2.4N(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~10終圧2.4以下2010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799877G-20(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.8以下2020(金属製)
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799886G-30(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.8以下2030(金属製)
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799895G-6(英語版一般校正証明書付)1セット0.0010~11.8以下205
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799904G-MT(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.8以下2010(金属製)
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799920H-2.4N(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~10終圧2.4以下12010
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799929H-20(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.8以下12020(金属製)
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799938H-MT(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.8以下12010(金属製)
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50799947J-A(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~202.0以下15010
オープン
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52536593G-31個0.0130(可動10)1.8以下2010
24,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする