Peacock(尾崎製作所)
デジタルゲージ(シリンダー用)
測定範囲(mm)
20
電源
AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)
最小表示量(mm)
0.001、0.01 切替可能
精度
0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
使用温度(℃)
0~40(結露なきこと)
測定力(N)
1.5以下
表示部
280度回転
機能
シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替
データ出力
RS-232C出力準拠
応答速度
1000mm/sec
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52537013
PDN-CC
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
64974124
PDN-CC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください