曜日別特売

ピックテスト PCN

ピックテスト PCN - Peacock(尾崎製作所)

測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。
全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。
外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。
ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。
ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。

測定力(N)0.3以下
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全76種類を絞り込む
目量(mm)
測定範囲(mm)
内容量
76種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
戻り誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52537984PCN-1AR1個0.010.54
15,560
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538063PCN-1AV1個0.010.54
14,630
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538088PCN-1BR1個0.010.84
15,560
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538106PCN-1BV1個0.010.84
14,630
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538124PCN-1BZA1個0.010.63
13,750
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538142PCN-1BZB1個0.010.63
13,750
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538167PCN-1LR1個0.011.05
18,750
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538185PCN-1LV1個0.011.05
17,720
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538203PCN-2BR1個0.0020.23
19,370
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538212PCN-2BV1個0.0020.23
18,240
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538237PCN-2R1個0.0020.283
18,750
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538255PCN-2V1個0.0020.283
17,720
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538273PCN-2ZA1個0.0020.23
16,830
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538282PCN-2ZB1個0.0020.23
16,830
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538298PCN-5R1個0.010.54
16,380
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538307PCN-6R1個0.0020.283
18,240
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
52538316PCN-6S1個0.0010.143
19,080
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538325PCN-SR1個0.0010.143
19,470
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
52538343PCN-SV1個0.0010.143
18,980
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
64974246PCN-2R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.283
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974255PCN-2V(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.283
オープン
28,900
31,790(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974264PCN-5R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.54
オープン
27,900
30,690(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974273PCN-6R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.283
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974289PCN-6S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010.143
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974298PCN-SV(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010.143
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974307PCN-1AR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.54
オープン
27,900
30,690(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974316PCN-1AV(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.54
オープン
25,900
28,490(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974325PCN-1BR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.84
オープン
27,900
30,690(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974334PCN-1BV(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.84
オープン
25,900
28,490(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974343PCN-1LR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0115
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974359PCN-1LV(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0115
オープン
28,900
31,790(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974368PCN-2BR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.23
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974377PCN-2BV(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.23
オープン
28,900
31,790(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974386PCN-2ZA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.23
オープン
25,900
28,490(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974395PCN-2ZB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.23
オープン
25,900
28,490(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974404PCN-1BZA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.63
オープン
26,900
29,590(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974413PCN-1BZB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.63
オープン
26,900
29,590(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974429PCN-SR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010.143
オープン
29,900
32,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977798PCN-2R(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.283
オープン
23,900
26,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977807PCN-2V(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.283
オープン
22,900
25,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977816PCN-5R(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.54
オープン
22,900
25,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977825PCN-6R(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0020.283
オープン
23,900
26,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977834PCN-6S(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010.143
オープン
23,900
26,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977843PCN-SV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0010.143
オープン
23,900
26,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977859PCN-1AR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.54
オープン
21,900
24,090(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977868PCN-1AV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.54
オープン
19,900
21,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977877PCN-1BR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.84
オープン
20,900
22,990(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977886PCN-1BV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.010.84
オープン
19,900
21,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977895PCN-1LR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0115
オープン
23,900
26,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64977904PCN-1LV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0.0115
オープン
22,900
25,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする