曜日別特売

定圧厚み測定器

定圧厚み測定器 - Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器 - Peacock(尾崎製作所)
(1件のレビュー)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
最小読取値(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定子直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52541457FFA-11個-0.00121.22±0.155
64,13059,980
42,980
アウトレット
47,278(税込)
当日出荷
残り1点です
52541475FFA-101個-0.01102.4以下11.3
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541493FFA-111個-0.01100.35以下25.2
74,47069,980
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541518FFA-121個-0.01100.4以下16
74,47069,980
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541536FFA-131個-0.01101.57以下10
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541554FFA-21個-0.00120.8以下5
64,13059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541572FFA-31個-0.01103.93±0.110
119,790109,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541588FFA-41個-0.01100.8以下10
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541597FFA-51個-0.0170.2±0.045
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541606FFA-61個-0.01100.51±0.18
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541615FFA-71個-0.01100.44±0.15
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541624FFA-81個-0.01101.13±0.268
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541633FFA-91個-0.01100.37以下35.7
72,60059,980
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
52541658FFD-11個-0.001201.22±0.155
105,27095,980
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541676FFD-101個-0.01202.4以下11.3
121,000119,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541694FFD-131個-0.01201.57以下10
121,000119,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541712FFD-21個-0.001200.8以下5
105,27095,980
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541737FFD-31個-0.01203.93±0.110
139,150129,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541755FFD-41個-0.01200.8以下10
121,000119,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541773FFD-61個-0.01200.51±0.18
121,000119,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541798FFD-71個-0.01200.44±0.15
121,000119,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541816FFD-81個-0.01201.13±0.268
121,000119,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541834FFG-11個-0.00121.22±0.155
46,75042,980
42,980
47,278(税込)
82日以内出荷
52541852FFG-111個-0.01100.35以下25.2
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541877FFG-121個-0.01100.4以下16
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541904FFG-21個-0.00120.8以下5
46,75042,980
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541922FFG-41個-0.01100.8以下10
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541947FFG-51個-0.0170.2±0.045
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541965FFG-61個-0.01100.51±0.18
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52541983FFG-71個-0.01100.44±0.15
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52542008FFG-81個-0.01101.13±0.268
41,36037,980
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52542026FFG-91個-0.01100.37以下35.7
35,97033,980
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
64974526FFA-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.00121.22±0.155
オープン78,980
78,980
86,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974535FFA-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.00120.8以下5
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974544FFA-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01103.93±0.110
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974553FFA-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01100.8以下10
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974569FFA-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.0170.2±0.045
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974578FFA-6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01100.51±0.18
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974587FFA-7(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01100.44±0.15
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974596FFA-8(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01101.13±0.268
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974605FFA-9(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01100.37以下35.7
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974614FFD-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.001201.22±0.155
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974623FFD-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.001200.8以下5
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974639FFD-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01203.93±0.110
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974648FFD-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01200.8以下10
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974657FFD-6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01200.51±0.18
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974666FFD-7(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01200.44±0.15
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974675FFD-8(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.01201.13±0.268
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974684FFG-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.00121.22±0.15( 125±15 )5
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974693FFG-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個-0.00120.8以下5
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52541658
2018-09-08
用途: フィルム厚み測定
住化積水フィルム株式会社製造業

取扱説明書では上におもりを載せて測るように説明されているが、おもりを載せると衝撃でゼロ点が大幅にずれる。欠陥商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする