曜日別特売

ステンレス ワンタッチフック (小箱)

ステンレス ワンタッチフック (小箱) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワンタッチフック (小箱) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワンタッチフック (小箱) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワンタッチフック (小箱) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワンタッチフック (小箱) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワンタッチフック (小箱) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

用途小波用材質SUS304質量(kg)1内容量1箱(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550619563759019821-8462
4,796
3,298
3,628(税込)
当日出荷
550619653759122821-8463
4,796
3,298
3,628(税込)
当日出荷
550619743759225821-8464
4,796
3,298
3,628(税込)
当日出荷
550619833759619821-8465
4,796
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550619923759722821-8466
4,796
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
550620083759825821-8467
4,796
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55062008
2021-07-03
用途: 波板の固定
その他業種

波板の固定では穴あけ用の太めのキリとプラスドライバーで作業が出来ます。注意点はフック長さの最適なものを選択すること。長すぎると波板が風で浮き上がり、短いと取付不可となります。

対象商品 : 55061992
2020-11-24
用途: 自宅車庫屋根吹き替え

とても使いやすく、しっかり固定出来て、優れものです。お勧めです。

対象商品 : 55062008
2020-06-03
用途: バルコニー波板交換用のビスとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

築35年の家のバルコニーの波板交換の際に使いました。以前はプラスチックのJフックだったので、長年で劣化して3本弱 弾け飛んでしまい、強風時波板からベタンベタンと音が出ていました。そういった点を考慮して、劣化しても弾け飛ばない、ステンレス製フックにしました。本来は+ドライバで押して90度回すようですが、多少力が要りますが手でも同様に行えました。6.7m×1.8mぐらいのバルコニーですが5山毎×3列で140本ぐらい必要でした。1箱では足りませんでしたので追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2608:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする