曜日別特売

LEDスティック

LEDスティック - 共立電子産業LEDスティック - 共立電子産業LEDスティック - 共立電子産業
(13件のレビュー)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。

ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
注意
明るさ、色味には個体差があります。
複数並べてご使用の際は事前に確認してからお使いください。
なお、明るさや色味にバラつきがあった場合でも返品、交換はお受けできませんので ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
LED使用数(個)
LED色
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
消費電流(mA)
適合アダプタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52433483KP-LEDST1061本その他76青色175×16.5×3約160WA-12100X(DC12V 1A)/別売
オープン
899
989(税込)
当日出荷
69326188KP-LEDST1071本その他72橙色175×16.5×3約160WA-12100X(DC12V 1A)/別売
750
729
802(税込)
当日出荷
52433508KP-LEDST1031本その他72橙色175×16.5×370WA-12100X(DC12V 1A)/別売
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57439184KP-LEDST1091個-内蔵:76白色-約240-
420
取扱い終了
52433438KP-LEDST1051本その他76白色175×16.5×3240WA-12100X(DC12V 1A)/別売
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52433508KP-LEDST10369326188KP-LEDST107KP-LEDST103 LEDスティック 共立電子産業 69326188LEDスティック共立電子産業1本
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52433483
2022-12-01
用途: 照明として
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでこんなものかと。
配線やり直してきちんとシーリングしてからの
使用になりました。

対象商品 : 69326188
2023-02-28
用途: 車のルームランプ
その他業種

車のルームランプにしようと思い買いましたが、少し暗いです。残念でした。

対象商品 : 57439184
2021-07-22
用途: 車内照明用

6本購入した内の1本だけだが、1時間ほどでLEDの1/4が不点灯になってしまった。耐久性に不安を感じている。

1が参考にしています
2021-03-13
用途: 軽貨物の荷室灯に
レインボー自動車販売

明るくてリーズナブルで重宝してます。お願いがあります、きぼし端子等をつけたラインナップもあればすごーく助かります。

対象商品 : 52433438
2020-06-05
用途: 車の室内灯
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも明るくて良いです。2個使おうと思っていましたが、1つでも十分な明るさです。

対象商品 : 52433438
2020-05-27
用途: 車内灯
ガレージ村

ロードスターの車内灯はひざ元に有り、暗く見にくいので、ロールゲージに巻き付けて室内灯に使います。

対象商品 : 52433438
2019-07-04
用途: リヤゲートの照明に
自動車・二輪車・自転車関連業

明るくて十分に満足です。
軽バンのリヤゲート部に扉を開けた時に照明が欲しくて点けました。
結果大満足です!
大きさも文句無し!

対象商品 : 52433438
2019-04-11
用途: ブラストキャビネット内の照明に
I'sBBサービス業

0.2スケアのケーブルなので、本来小さな電子工作向けですし、ケーブルも細いので、あまり動くようなことには使いづらいですが、なんとかなります。
12vモデルで、バイク用バッテリーに直接つないでもOK。
光量もしっかりしており、庫内がめっちゃ明るく作業しやすくなった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする