曜日別特売

コンクエコ

コンクエコ - シーバイエス
(7件のレビュー)

廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。
食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。
高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。

用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤液性中性使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL内容量1本(5kg)
注意
※専用コックは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684908T14010
4,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52752087T14006
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52752087T1400666684908T14010T14006 コンクエコ シーバイエス 66684908コンクエコシーバイエス1本(5kg)
2,998
税込3,298
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 施設の食器洗いに使用
ハーベスト株式会社飲食業

手荒れもせずとてもキレイになり水切れも良くとても使いやすいです。

対象商品 : 52752087
2025-05-16
用途: 食器洗浄
飲食業

自由に濃度の調整が出来てニーズに応じた使い方が出来る。

対象商品 : 52752087
2024-05-02
用途: 店舗、自宅での食器類の洗浄
sinceriteサービス業

薄めて使えてとにかく長持ち
嫌な匂いなども無いので
とにかく使い勝手が良い
泡切れもよく軽い油汚れなら簡単に落とせて
本当に重宝しています

対象商品 : 52752087
2021-11-24
用途: 調理器具を洗う時
飲食業

手荒れがひどくならないので大変助かります。
他のものは使えません。

対象商品 : 52752087
2022-02-03
用途: 飲食店の食器洗い
飲食業

移し替えの方法がやりにくいのが難点だけど汚れ落ちは満足です。コスパひ良いと思います。

対象商品 : 52752087
2020-12-05
用途: 家庭用食器洗い
医療・福祉・介護関連業

職場で使ってから大ファンになり、家庭でも愛用しています。手荒れが少ないのと、油落ちもしっかりするのに、結構薄めて使えるので、我が家は約一年もってます!

1が参考にしています
対象商品 : 52752087
2020-02-19
用途: 食器の洗浄
飲食業

昔務めていた職場で使用しており、独立する際には使い慣れたものがイイと思いこちらの商品を探し、購入させていただきました。
飲食店なので無駄に香りが着いてないので気に入ってます
使い終わって容器を捨てる際にも潰しやすく捨てる場所をとりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする