曜日別特売

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 - 日東電工
(1件のレビュー)

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。

用途アルミサッシ用表面保護。
全19種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723746SPV-A-60501箱(14巻)ライトブルー1501000.065---
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52805436SPV-A-60501パック(2巻)ライトブルー1001000.065ポリエチレン系フィルムアクリル系2.75N/20mm
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
52805445SPV-A-60501パック(2巻)ライトブルー1501000.065ポリエチレン系フィルムアクリル系2.75N/20mm
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
52805454SPV-A-60501巻ライトブルー2001000.065ポリエチレン系フィルムアクリル系2.75N/20mm
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52805463SPV-A-60501巻ライトブルー100500.065ポリエチレン系フィルムアクリル系2.75N/20mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52805472SPV-A-60501巻ライトブルー150500.065ポリエチレン系フィルムアクリル系2.75N/20mm
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
52805488SPV-A-60501巻ライトブルー200500.065ポリエチレン系フィルムアクリル系2.75N/20mm
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
54986454SPV-A-60501巻ライトブルー10201000.065---
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986463SPV-A-60501巻ライトブルー1001000.065---
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
54986479SPV-A-60501巻クリア1001000.065---
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986497SPV-A-60501巻クリア2001000.065---
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986506SPV-A-60501巻ライトブルー3001000.065---
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
54986515SPV-A-60501巻クリア3001000.065---
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986524SPV-A-60501巻ライトブルー501000.065---
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
54986533SPV-A-60501巻ライトブルー5001000.065---
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986549SPV-A-60501巻クリア5001000.065---
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54986558SPV-A-60501巻クリア501000.065---
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
54986567SPV-A-60501巻クリア10201000.065---
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
54986488A-6050-2001巻ライトブルー2001000.065---
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お手軽養生! 手すりをガード
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54986488A-6050-20052805454SPV-A-6050A-6050-200 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 52805454アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工1巻
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52805463
2022-04-04
用途: 作業の傷防止
新和車輌

車のナビ取り付けその他ダッシュホード周り脱着に使用100mmは幅が広いかなと思ったけど丁度ていいぐあいです 便利ですなくなったら又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする