ACE(エース)
スチールベアリング(高荷重タイプ)
樹脂ベアリングの4倍~10倍の高荷重タイプです。
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等
材質
外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
1
内容量
1個
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52797535
PH-063
29.7
8
80/300回転(1個当りの試験結果による)
26
26
¥
563
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52797544
PH-062
20.9
8
80/300回転(1個当りの試験結果による)
22
22
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52797553
PH-061
12.1
6
50/300回転(1個当りの試験結果による)
19
19
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください