ACE(エース)
スライド丁番 100度開き 交換用
材質
鋼(仕上げ:ニッケルめっき)
仕様
アーム1個、ベース1個
付属品
鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)
カップ径(Φmm)
35
推奨扉厚(mm)
15~20
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52797937
FC-305
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52797946
FC-306
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
52797894
FC-301
オープン
取扱い終了
返品不可
52797903
FC-302
オープン
取扱い終了
返品不可
52797912
FC-303
オープン
取扱い終了
返品不可
52797928
FC-304
オープン
取扱い終了
返品不可
52797955
FC-307
オープン
取扱い終了
返品不可
52797964
FC-308
オープン
取扱い終了
返品不可
52797973
FC-309
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください