ACE(エース)
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
(1件のレビュー)
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)
33
仕様
高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現
材質
ベアリング入り、SUS304ステンレス枠
耐荷重(kg)
15/個
寸法D(mm)
78
寸法W(mm)
14.8
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52798664
PH-143
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください